text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout UNC overmaats ASME B18.5 Staal SAE J429 Thermisch verzinkt Gr.2 overmaats 3/8-16X4 Inch

Műszaki adatok

Diameter 3/8 Inch
Lengte 4 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info overmaats

Méretek

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1
Gangen per Inch 16

Szabványok

ASME B18.5

Cikkszámok

Cikkszám U08307.037.0400
EAN 8717077380479
UBB 500623999157
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.