text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout UNC overmaats ASME B18.5 Staal SAE J429 Thermisch verzinkt Gr.2 overmaats 1/2-13X1.1/2

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info overmaats

Afmetingen

O (max.) 0.515
P (max.) 0.281
A (max.) 1094
H (max.) 0.27
LT(min.): L6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25
Gangen per Inch 13

Normeringen

ASME B18.5

Artikelnummers

Artikelnummer U08307.050.0150
EAN 8717077380509
UBB 500623999496
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.