text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout ISO-Metrisch DIN 603 Staal Thermisch verzinkt 8.8 ISO metrisch M12X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 25 mm
Spoed (P) 1.75
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 44.76
Info ISO metrisch
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk(max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 08410.120.025
EAN 8717077289031
UBB 500648051257
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.