text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotbout DIN 603 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 70 mm
Spoed (P) 1
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.8
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk(max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 70
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normeringen

ISO ≈8677
NEN ≈303
BS ≈4933
DIN 603

Artikelnummers

Artikelnummer 08320.060.070
EAN 8717077066571
UBB 500645159483
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.