DEHLER 12CALL
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Sliphaken met ring
54203
54203.192.001
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
Sliphaak met ring Roestvaststaal (RVS) A4 192MM
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
Lengte
Merken
Fabory
D1_MM
8.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
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
Lengte
192 mm
Merken
Fabory
D1_MM
8.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
125
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D1
8.5
L (mm)
192
ø
8
Kop ø
11.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54203.192.001
EAN
4043377303899
UBB
500618021660
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie