text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D10xH25mm 6 mm edelkorund AR 80 KE PFERD


Artikelnummer 2S146748
Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor porselein Nee
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2S146748
EAN 4007220102794
UBB 500581522785
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 32209278
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.