Slant Back Tools
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
8H297928
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
Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 18mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 204mm
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
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
189
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
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
Lengte (m)
204
Sleutelwijdte steek (mm)
18
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
189
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
18
Kopbreedte steek (mm)
38.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
32.8
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
194
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H297928
EAN
3662424065231
UBB
500680410247
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467BF.18