text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagschroef Staal Vernikkeld 3,5X9,5MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.93
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 9.5 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.93
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.5
d2 3.1
d3 6.6
D (mm) 3.5
Gat ø ≈ 3.1
k 2.6
L (mm) 9.5

Artikelnummers

Artikelnummer 27410.035.009
EAN 8715492951595
UBB 950352141960
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.