text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagschroef Staal Vernikkeld 2,9X4,7MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.37
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.9 mm
Lengte 4.7 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.37
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2.9
d2 2.65
d3 5.3
D (mm) 2.9
Gat ø ≈ 2.6
k 2.1
L (mm) 4.7

Artikelnummers

Artikelnummer 27410.029.004
EAN 8715492951540
UBB 950352141473
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.