text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagschroef Staal Vernikkeld 2,5X3,2MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.19
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 2.5 mm
Lengte 3.2 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.19
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 2.5
d2 2.15
d3 4.1
D (mm) 2.5
Gat ø ≈ 2.2
k 1.7
L (mm) 3.2

Artikelnummers

Artikelnummer 27410.025.003
EAN 8715492951519
UBB 950352141135
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.