text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagschroef Staal Vernikkeld 1,9X3,2MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.16
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.9 mm
Lengte 3.2 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.16
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 1.9
d2 1.7
d3 3.2
D (mm) 1.9
Gat ø ≈ 1.7
k 1.2
L (mm) 3.2

Artikelnummers

Artikelnummer 27410.019.003
EAN 8715492951472
UBB 950352140897
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.