text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagschroef Staal Vernikkeld 1,5X4,7MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.07
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.5 mm
Lengte 4.7 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Gewicht per stuk (g) 0.07
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 1.5
d2 1.35
d3 2.5
D (mm) 1.5
Gat ø ≈ 1.4
k 0.8
L (mm) 4.7

Artikelnummers

Artikelnummer 27410.015.004
EAN 8715492951458
UBB 950352140632
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.