text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Slagmoersleutel 1" Vierkantaandrijving 2441Nm 1/2" BSP 9000RPM


Artikelnummer 7Y205121
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4200
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 2441
Max. aandraaimoment (Nm) 2441
Impulsmoeraanzetter Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4200
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 2441
Max. aandraaimoment (Nm) 2441
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 45
Benodigde luchthoeveelheid 222
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 11200
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y205121
EAN 8717659232950
UBB 500641521066
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer RC762L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.