text.skipToContent text.skipToNavigation

Gassoldeer-set Butajet Premium 30-125 W 250-550 graden Celsius 15 S SIEVERT


Artikelnummer S9919.412.001
Gewicht 590
Nom. vermogen (W) 125
Vorm soldeerpunt Beitelvormig
Diameter soldeerpunt (mm) 2.4
Verwarmingstijd (s) 15
Bedrijfsduur met een gasvulling (min) 210
Max. temperatuur (°C) 1300
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 590
Nom. vermogen (W) 125
Vorm soldeerpunt Beitelvormig
Diameter soldeerpunt (mm) 2.4
Verwarmingstijd (s) 15
Bedrijfsduur met een gasvulling (min) 210
Max. temperatuur (°C) 1300
Ontsteking Piëzo
Uitvoering soldeerpunt Overig
Nom. vermogen (W) 30 - 100
Merken Sievert
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode 82055980

Artikelnummers

Artikelnummer S9919.412.001
EAN 7314524120018
UBB 500503752577
UNSPSC 41102401
Fabrikant artikelnummer 412001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.