text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Draadtap drie-in-één DIN 352 vorm B M8x1,25 mm HSS-Co ISO2 (6H)

Artikelnummer 1B211783
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merken Promat
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1B211783
EAN 4015448661344
UBB 500573976924
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 4000867326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.