text.skipToContent text.skipToNavigation

SFS-Topform Dak- en gevelbout met elastomeer afdichtring Roestvaststaal (RVS) A2 A/grootverpakking 6,5X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken SFS-Topform
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Lengte 25 mm
Merken SFS-Topform
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 7.6
Info
  • Toepasbaar voor bevestiging in o.a. dunne gordingen van staal (treksterkte ca. 370 N/ N/mm2) tot 3 mm dikte, in aluminium of in hout.A/grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 6.5
L (mm) 25

Artikelnummers

Artikelnummer 31710.065.025
EAN 8715492964687
UBB 950352165555
UNSPSC 31161509

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.