text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkop schroeven binnenzeskant met pin
51578
51578.040.016
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
SECURITY Verzonkenkop schroef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 M4X16
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.59
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
8
k (max.)
2.4
L (mm)
16
Sleutel
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51578.040.016
EAN
8715494626248
UBB
500634324676
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen