Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkopschroeven met 2 gaten
51592
51592.050.025
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
SECURITY Verzonken schroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 M5X25
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
Diameter
M5
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.55
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen 'snake eyes' of 'pig nose'.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504