text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Countersunk head screw with 2 holes Stainless steel A2 M4X10


Numero articolo
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diameter M4
Lengte 10 mm
Merk Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.06
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
  • Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen 'snake eyes' of 'pig nose'.
HS- en goederencode 7318155290

Dimensioni

d-D M4
dk (max.) 8.4
k (max.) 2.4
L (mm) 10
No. drive TH5
P 0.7

Numeri di articolo

Numero articolo 51592.040.010
EAN 8715492298454
UBB 950353859131
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.