text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Verzonken kop schroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X50


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 50 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 9.5
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 12
k (max.) 3.45
L (mm) 50
Sleutel 30

Artikelnummers

Artikelnummer 51574.060.050
EAN 8715494626132
UBB 500634323504
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.