Systemen, meubel- & security fasteners
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Driekoppige machineschroef
51021
51021.080.030
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
SECURITY Tri-Head bout Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
14.75
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
7318156290
Afmetingen
c (max.)
1.82
d-D
M8
dk(max.)
14.2
k (max.)
8.32
L (mm)
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51021.080.030
EAN
8712423034402
UBB
500662886190
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen