Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Driekoppige machineschroef
51021
51021.080.020
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
SECURITY Tri-Head bout Roestvaststaal (RVS) A2 M8X20
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Triangle
Kopsoort
Triangle head
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11.45
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
c (max.)
1.82
d-D
M8
dk(max.)
14.2
k (max.)
8.32
L (mm)
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51021.080.020
EAN
8712423034396
UBB
500662886018
UNSPSC
31161504