text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY T-ster/pin hulsmoer met verzonken kop Roestvaststaal (RVS) A2 M10X25


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 18.51
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 25 mm
Merken Fabory
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 18.51
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 14
d-D M10
d1 12.5
dk(max.) 20
L (mm) 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51211.100.025
EAN 8712423035034
UBB 500662892453
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.