text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY T-ster/pin hulsmoer met laagbolkop Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 30 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 12.55
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318166090

Afmetingen

b 25
d-D M8
d1 10
dk(max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Artikelnummers

Artikelnummer 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.