Systemen, meubel- & security fasteners
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security moeren
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.040.010
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
SECURITY T-ster/pin hulsmoer met laagbolkop Roestvaststaal (RVS) A2 M4X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Hexalobular socket/pin
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.95
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
6
d-D
M4
d1
5.2
dk(max.)
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51216.040.010
EAN
8712423035041
UBB
500662892529
UNSPSC
31161727