text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY T-ster/pin bolverzonken kop schroef Roestvaststaal (RVS) A2 M3,5X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Hexalobular socket/pin
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.08
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318156290

Afmetingen

d-D M3.5
dk(max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12

Artikelnummers

Artikelnummer 51039.035.012
EAN 8712423034648
UBB 500662888584
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.