text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Pancilinderkopschroeven met 2 gaten
51591
51591.040.008
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
SECURITY Pancilinderschroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 M4X8
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
Lengte
Merk
Fabory
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
8 mm
Merk
Fabory
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.27
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen 'snake eyes' of 'pig nose'.
HS- en goederencode
7318159590
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
8
k (max.)
2.4
L (mm)
8
No. drive
TH5
P
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51591.040.008
EAN
8715494596442
UBB
500633275275
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen