text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkopschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.81
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
dk(max.) 10.5
k (max.) 3.3
L (mm) 20
P 1
Sleutel 30

Artikelnummers

Artikelnummer 51037.060.020
EAN 8715492259974
UBB 952351841087
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.