Nedtrain Oud
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkopschroeven met T-ster met pin
51037
51037.040.008
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
SECURITY Laagbolkopschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M4
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.13
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M4
dk(max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
8
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51037.040.008
EAN
8715494608251
UBB
500633140875
UNSPSC
31161504