text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkopschroef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 M5X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 12 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.4
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318156290

Afmetingen

d-D M5
dk(max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 12
P 0.8
s 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51036.050.012
EAN 8715492259615
UBB 952351198561
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.