text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkop plaatschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 ST6,3X32MM


Artikelnummer
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 32 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 7.3
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 6.3
dk(max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 32
Sleutel 27

Artikelnummers

Artikelnummer 51572.063.032
EAN 8715494625463
UBB 500634316839
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.