Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkop plaatschroeven T-ster met pin
51572
51572.048.016
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
SECURITY Laagbolkop plaatschroef T-ster met pin Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X16MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
4.8 mm
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk(max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
16
Sleutel
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51572.048.016
EAN
8712423013643
UBB
500656690749
UNSPSC
31161504