Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Laagbolkop plaatschoeven binnenzeskant met pin
51599
51599.042.032
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
SECURITY Laagbolkop plaatschoef binnenzeskant met pin Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X32MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Lengte
32 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.8
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk(max.)
7.6
k (max.)
2.2
L (mm)
32
Sleutel
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51599.042.032
EAN
8715494627924
UBB
500634341415
UNSPSC
31162400