Systemen, meubel- & security fasteners
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Knoopbout
51034
51034.080.060
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
SECURITY Laagbolkop afbreekbout Roestvaststaal (RVS) A2 M8X60
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
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadrichting
Rechts
Gewicht per stuk (g)
27.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Kopsoort
Laagbolkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadrichting
Rechts
Gewicht per stuk (g)
27.5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
60
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51034.080.060
EAN
8712423034518
UBB
500662887263
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen