text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Laagbolkop afbreekbout Roestvaststaal (RVS) A2 M6X16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 6.2
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Kopsoort Laagbolkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Draadrichting Rechts
Gewicht per stuk (g) 6.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
h 3
k (max.) 3.5
L (mm) 16
s 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51034.060.016
EAN 8712423034433
UBB 500662886430
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.