text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Afbreekmoer Roestvaststaal (RVS) A2 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.86
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
d2 12.8
h 12.8
h1 7
P 1.25
s 17
Breekkoppel (Nm) 14-28

Artikelnummers

Artikelnummer 51097.080.001
EAN 8715492268457
UBB 950355965431
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.