text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Shear nut oversized Acero Galvanizado caliente oversized M8


Artikelnummer
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats
HS- en goederencode 7318166090
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
  • Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats
HS- en goederencode 7318166090

Maße

d-D M8
d2 12.8
h 12
h1 7
P 1.25
s 13
Par de rotura (Nm) 13-29

Artikelnummern

Artikelnummer 11433.080.001
EAN 8712423033108
UBB 500656894457
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.