Nedtrain Oud
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
Haak- & oogproducten
Schroefogen
Schroefogen niet metrisch
17620
17620.250.012
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
Schroefoog met houtschroefdraad Messing 4,0X25X12MM
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
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Gewicht per stuk (g)
7.84
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Messing
Gewicht per stuk (g)
7.84
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
12
d1
4
d2
5.1
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17620.250.012
EAN
8712547014311
UBB
408370033149
UNSPSC
31161610
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen