text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Schroefoog met houtschroefdraad Messing 3,0X20X8MM


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 2.576
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 2.576
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3
d2 3.8
L (mm) 20

Artikelnummers

Artikelnummer 17620.200.008
EAN 8712547014274
UBB 950370028397
UNSPSC 31161610
Nato Stock Number 5306-17-706-3560

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.