Lijmtangen
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
Klemmen & grip gereedschappen
Klemmen
Lijmtangen
6E969482
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
Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 500 mm werkbereik 120 mm houten greep
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
6E969482
Gewicht
2080
Stopinrichting
Ja
Spanbereik (mm)
500 - 500
Beklengte (mm)
120
Materiaal greep
Hout
Eenhandbediening
Nee
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
2080
Stopinrichting
Ja
Spanbereik (mm)
500 - 500
Beklengte (mm)
120
Materiaal greep
Hout
Eenhandbediening
Nee
Materiaal kaken
Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme
Overig
Met antislip voorziening
Ja
Merken
Fabory approved vendor
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E969482
EAN
4054773022581
UBB
500582728605
UNSPSC
27112120
Fabrikant artikelnummer
B50-12