text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefhaak Staal Elektrolytisch verzinkt M4X50


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.11
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.11
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
D 12
d2 3.45
L (mm) 50
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 17203.040.050
EAN 8712547015400
UBB 950370013936
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.