HERBO BVBA
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
Haak- & oogproducten
Schroefhaken
Schroefhaken niet metrisch
17199
17199.000.040
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
Schroefhaak met houtschroefdraad Staal Wit geëpoxeerd 11W 3,2X20/40MM
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
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Wit geëpoxeerd
Gewicht per stuk (g)
2.72
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.11W
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Wit geëpoxeerd
Gewicht per stuk (g)
2.72
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.11W
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D
12
d1
3.2
d2
4.1
L (mm)
40
L1
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17199.000.040
EAN
8712547015103
UBB
480370000485
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen