Schroefhaken kleine haak niet metrisch
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Haak- & oogproducten
Schroefhaken
Schroefhaken kleine haak niet metrisch
17210
17210.000.120
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
Schroefhaak met houtschroefdraad, met kleine haak Staal Elektrolytisch verzinkt 4,4X95/120MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
15.8
HS- en goederencode
7318130090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.4 mm
Lengte
120 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
15.8
HS- en goederencode
7318130090
Afmetingen
D
16
d1
4.4
d2
5.6
D (mm)
4.4
L (mm)
120
L1
95
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17210.000.120
EAN
8712547002509
UBB
950370015188
UNSPSC
31161508
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen