text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Schroefdraadinsert Messing M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 530
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 530
Gewicht per stuk (g) 0.2
Info
  • Het wordt aanbevolen om de exacte gatdiameter proefondervindelijk vast te stellen.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
d2 4.3
Boor ø 4
L 4.8
P 0.5

Artikelnummers

Artikelnummer 71570.030.001
EAN 8715492910356
UBB 950355789880
UNSPSC 31161714

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.