26.2.2013
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
Ringen
Borgringen
36273
36273.060.001
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
Schotelveerring voor schroefdraadverbindingen DIN 6796 Verenstaal Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd M6
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
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g)
1.4
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Verenstaal
Oppervlaktebedekking
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g)
1.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(H14)
6.4
d2(h14)
14
h (max.)
2
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6796
Artikelnummers
Artikelnummer
36273.060.001
EAN
8715492758491
UBB
950357436167
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model