text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveerring voor schroefdraadverbindingen DIN 6796 Verenstaal M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 3
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 3
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 8.4
d2(h14) 18
h (max.) 2.6
s 2

Normeringen

DIN 6796

Artikelnummers

Artikelnummer 36270.080.001
EAN 8715492758361
UBB 950357270806
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.