text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveerring voor schroefdraadverbindingen DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A2 M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.3
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 1.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(H14) 6.4
d2(h14) 14
h (max.) 2
s 1.5

Normeringen

DIN 6796

Artikelnummers

Artikelnummer 51447.060.001
EAN 8715494593892
UBB 500633249791
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.