text.skipToContent text.skipToNavigation

Schotelveer type A (zwaar) DIN ≈2093 A/C Roestvast verenstaal A2 (1.4310) 15X8,2X0,8MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
dₑ 15
di 8.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 15
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8.2 mm
Merken Fabory
dₑ 15
di 8.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 15
Type nr. A (heavy)
Gewicht per stuk (g) 0.73
Info
  • Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode

Afmetingen

di (H12) 8.2
D (mm) 8.2
Lo 1.25
Wanddikte t 0.8
Dikte 0.8

Normeringen

DIN ≈2093-A/C

Artikelnummers

Artikelnummer 51448.158.008
EAN 8715494624862
UBB 500634483233
UNSPSC 31161811

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.