Veerringen
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
Ringen
Veerringen
51448
51448.420.010
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Schotelveer type A (zwaar) DIN ≈2093 A/C Roestvast verenstaal A2 (1.4310) 40X20,4X1,0MM
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
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
20.4 mm
Merken
Fabory
dₑ
40
di
20.4
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm)
40
Type nr.
A (heavy)
Gewicht per stuk (g)
10.29
Info
Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode
7320903090
Afmetingen
di (H12)
20.4
D (mm)
20.4
F
932
Lo
2.3
Dikte
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈2093-A/C
Artikelnummers
Artikelnummer
51448.420.010
EAN
8715492291080
UBB
950357598107
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie