text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Schotelveer type A (zwaar) DIN ≈2093 A/C Roestvast verenstaal A2 (1.4310) 20X10,2X1,1MM


Objednací číslo
Diameter
Merk Fabory
dₑ 20
di 10.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 20
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter 10.2 mm
Merk Fabory
dₑ 20
di 10.2
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Buitendiameter (mm) 20
Type nr. A (heavy)
Gewicht per stuk (g) 2.6
Info
  • Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode 7320903090

Rozměry

di (H12) 10.2
D (mm) 10.2
F 1394
Lo 1.55
Dikte 1.1

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Objednací číslo 51448.210.011
EAN 8715492291028
UBB 950357354634
UNSPSC 31161811

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.